Motion
2X200 COMBUSTIBLE XTREME 150SD CORR

GATES RUBBER CO
2X200 FUEL XTREME 150SD CORR

2X200 COMBUSTIBLE XTREME 150SD CORR
Artículo MI #08706819
No. Fabricante 2X200 FUEL XTREME 150SD CORR
Precio50.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X200 FUEL XTREME 150SD CORR

2X200 COMBUSTIBLE XTREME 150SD CORR
Artículo MI #08706819
No. Fabricante 2X200 FUEL XTREME 150SD CORR
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
Precio50.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.52 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Fuel Master XTreme ℮ está diseñado y diseñado específicamente para el uso en contacto constante en la transferencia de combustibles alternativos como biodiésel, mezclas de biodiésel, etanol y mezclas de etanol. También se puede utilizar para el contacto constante en la transferencia de gasolinas comerciales, combustibles diésel, aceites y otros productos derivados del petróleo. Es ideal para camiones cisterna, carga de terminales y operaciones en planta.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075412311
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
2X200FT MAESTRO DE COMBUSTIBLE XTREME 150SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"