Motion
SERVICIO DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS DE 8X19 BG 100SD

GATES RUBBER CO
8X19 BG OILFIELD SERVICE 100SD

SERVICIO DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS DE 8X19 BG 100SD
Artículo MI #08706823
No. Fabricante 8X19 BG OILFIELD SERVICE 100SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8X19 BG OILFIELD SERVICE 100SD

SERVICIO DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS DE 8X19 BG 100SD
Artículo MI #08706823
No. Fabricante 8X19 BG OILFIELD SERVICE 100SD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    19 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    24.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    8.74 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR/nitrilo - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de agua, fluidos a base de petróleo, ácidos diluidos, productos químicos y lechadas abrasivas utilizados en la estimulación y fracturación de pozos de petróleo y gas. Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial, combustible diésel) y otros productos derivados del petróleo. Las mangueras de transferencia están diseñadas para el contacto intermitente con combustibles refinados y deben drenarse después de su uso. Ideal para aplicaciones de transferencia de mangueras en muelles mar adentro/marítimos que impliquen servicio de descarga para aceites diésel y otros productos petrolíferos similares donde se requiere una manguera extremadamente ligera y flexible con una alta presión de trabajo nominal y un pequeño radio de curvatura mínimo. Para Bio-Diesel y otras aplicaciones de combustible alternativo, consulte Fuel Master to XTreme. Las mangueras de transferencia de petróleo pueden utilizarse con todos los grados de Bio-Diesel solo si la exposición es intermitente y la manguera se drena entre usos.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075557487
  • Presión de trabajo
    6.9

Descripción general

Descripción del fabricante
8X19FT SERVICIO DE YACIMIENTO PETROLÍFERO DE ORO NEGRO 100SD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos