Motion
4X200 BG OILFIELD FRAC 400SD

GATES RUBBER CO
4X200 BG OILFIELD FRAC 400SD

4X200 BG OILFIELD FRAC 400SD
Artículo MI #08706832
No. Fabricante 4X200 BG OILFIELD FRAC 400SD
Precio66.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X200 BG OILFIELD FRAC 400SD

4X200 BG OILFIELD FRAC 400SD
Artículo MI #08706832
No. Fabricante 4X200 BG OILFIELD FRAC 400SD
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
Precio66.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    38.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.78 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera resistente y de alta resistencia que puede servir para aplicaciones como la transferencia de fluidos de fracturación hidráulica, lodos abrasivos y aplicaciones de agua a alta presión en la estimulación y fracturación de pozos de petróleo y gas. Puede manejar aguas residuales que tienen impurezas de gas o petróleo.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075647195
  • Presión de trabajo
    27.6

Descripción general

Descripción del fabricante
4X200FT YACIMIENTO PETROLÍFERO DE ORO NEGRO FRAC 400SD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"