Motion
4X200 BG LOD Y ACEITE 300SD

GATES RUBBER CO
4X200 BG MUD & OIL 300SD

4X200 BG LOD Y ACEITE 300SD
Artículo MI #08706837
No. Fabricante 4X200 BG MUD & OIL 300SD
Precio100.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X200 BG MUD & OIL 300SD

4X200 BG LOD Y ACEITE 300SD
Artículo MI #08706837
No. Fabricante 4X200 BG MUD & OIL 300SD
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
Precio100.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    42.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    5.10 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de fluidos de perforación abrasivos, a base de agua y a base de petróleo desde un barco de suministro a una plataforma o plataforma de perforación marítima; y para aplicaciones de transferencia en plataformas o plataformas de perforación marítimas o terrestres. El material del tubo de nitrilo está diseñado para proporcionar resistencia química a fluidos a base de petróleo y está hecho con un grosor adicional para resistir la abrasión. Utiliza el mismo compuesto de tubo que las mangueras giratorias y vibradoras Gates Black Gold ℮ Grado D y E. El refuerzo de alta resistencia está diseñado para sobrevivir a requisitos extremos de aplicación en yacimientos petrolíferos. El material de la cubierta de neopreno está diseñado para soportar el entorno marino más duro, incluyendo abrasión, desgaste (grietas) y resistencia química adicional para cualquier producto de petróleo que pueda entrar en contacto con la cubierta.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075616320
  • Presión de trabajo
    20.7

Descripción general

Descripción del fabricante
4X200 BARRO Y ACEITE EN ORO NEGRO 300SD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"