Motion
1-1/4X100 POLVO DE ROCA MINA 100SD

GATES RUBBER CO
1-1/4X100 MINE ROCK DUST 100SD

1-1/4X100 POLVO DE ROCA MINA 100SD
Artículo MI #08706847
No. Fabricante 1-1/4X100 MINE ROCK DUST 100SD
Precio30.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/4X100 MINE ROCK DUST 100SD

1-1/4X100 POLVO DE ROCA MINA 100SD
Artículo MI #08706847
No. Fabricante 1-1/4X100 MINE ROCK DUST 100SD
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
Precio30.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.67 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de polvo de rocas en minas de carbón subterráneas donde se pulveriza polvo de piedra caliza (u otro agente de polvo derivado de rocas inertes) para aislar las superficies de carbón expuestas de posibles fuentes de calor o ignición. Ligero y flexible para facilitar el manejo.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D
  • UPC_NO
    770075454687
  • Presión de trabajo
    6.9

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/4X100 MINA MAESTRA POLVO DE ROCA 100SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"