Motion
6X100 690SB-3

GATES RUBBER CO
6X100 690SB-3

Manguera industrial - 6 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #08706852
No. Fabricante 6X100 690SB-3
Precio190.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X100 690SB-3

Manguera industrial - 6 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #08706852
No. Fabricante 6X100 690SB-3
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
Precio190.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    36.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.91 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de productos alimenticios a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde se requiere tubo sanitario de la FDA. Ejemplos: harina, azúcar, jarabe y cereales comestibles.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con filamento estático
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Goma natural
  • UPC_NO
    072053802047
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6X100 690SB-3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"