Motion
2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK

GATES RUBBER CO
2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK

2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK
Artículo MI #08706858
No. Fabricante 2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK
Precio89.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK

2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK
Artículo MI #08706858
No. Fabricante 2-1/2X200 CHEM+ XLPE 150SD BLK
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
Precio89.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.05 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master℮ Plus XLPE contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el "mejor de su clase" para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor "abierto" de 50 PSI o en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 950 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Tostado
  • Material del tubo
    Polietileno entrecruzado modificado Gatron - Tipo K
  • UPC_NO
    072053786859
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2-1/2X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 150SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"