Especificaciones
Dimensiones
- Longitud200 pies
- Radio de curvatura mínimo6.0 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.75 pulg.
Detalles
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaEPDM - Tipo P
- DescripciónRECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master℮ Plus XLPE contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el "mejor de su clase" para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor "abierto" de 50 PSI o en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 950 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
- Código de armonización4009.41.0000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
- Color del tuboTostado
- Material del tuboPolietileno entrecruzado modificado Gatron - Tipo K
- UPC_NO770075142157
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.