Motion
4X200 BG QUÍMICO+ XLPE 250SD

GATES RUBBER CO
4X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD

4X200 BG QUÍMICO+ XLPE 250SD
Artículo MI #08706865
No. Fabricante 4X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD
Precio189.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD

4X200 BG QUÍMICO+ XLPE 250SD
Artículo MI #08706865
No. Fabricante 4X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD
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
Precio189.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    24.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.70 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de productos químicos desde un barco de suministro a una plataforma o plataforma de perforación en alta mar; y para aplicaciones de transferencia en plataformas o plataformas de perforación en alta mar o en tierra. Consulte la Tabla de resistencia química de Gates para la selección correcta de la manguera.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    Polietileno entrecruzado modificado Gatron - Tipo K
  • UPC_NO
    770075638643
  • Presión de trabajo
    17.2

Descripción general

Descripción del fabricante
4X200FT PRODUCTO QUÍMICO ORO NEGRO PLUS XLPE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos