Motion
3X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
3X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX

3X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #08706872
No. Fabricante 3X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
Precio97.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX

3X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #08706872
No. Fabricante 3X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
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
Precio97.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.48 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master to Plus CPE MegaFlex contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para enrutar mangueras a través de aplicaciones de radio de curvatura extremadamente ajustado.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075711087
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3X100 MAESTRO QUÍMICO MÁS CPE 150SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"