Motion
4X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
4X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX

4X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #08706873
No. Fabricante 4X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
Precio121.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX

4X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
Artículo MI #08706873
No. Fabricante 4X100 CHEM+ CPE 150SD MEGAFLEX
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
Precio121.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.49 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master to Plus CPE MegaFlex contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para enrutar mangueras a través de aplicaciones de radio de curvatura extremadamente ajustado.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075711094
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4X100 MAESTRO QUÍMICO MÁS CPE 150SD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos