Motion
1X20 CHEM XTREME FEP 200SD

GATES RUBBER CO
1X20 CHEM XTREME FEP 200SD

Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Material de tubo de etileno propileno fluorado, Material de cubierta de caucho EPDM, 20 pies de longitud
Artículo MI #08706877
No. Fabricante 1X20 CHEM XTREME FEP 200SD
Precio92.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X20 CHEM XTREME FEP 200SD

Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Material de tubo de etileno propileno fluorado, Material de cubierta de caucho EPDM, 20 pies de longitud
Artículo MI #08706877
No. Fabricante 1X20 CHEM XTREME FEP 200SD
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
Precio92.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.56 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master XTreme℮ FEP tiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa. El material del tubo de fluoroetilenopropileno (FEP) tiene una excelente resistencia química y está respaldado por Gates Gatron para garantizar la seguridad frente a la fatiga por flexión en el acoplamiento. El Chem Master XTreme℮ FEP está diseñado para facilitar la limpieza en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen la mayoría de los productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Propileno etileno fluorado
  • UPC_NO
    072053651485
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1X20 CHEM MASTER XTREME FEP 200SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"