Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero20
- Tamaño/tipo de extremo1-1/4 NPT
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.252 pulg.
- Longitud1.75 pies
- Longitud total4.41 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/4-11 1/2 NPT
- Tamaño de rosca 11 1/4-11 1/2
- Peso1.20 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónRecto
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroHombre
- Tipo de extremo 1MP
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de accesorioTubo - NPTF
- Para usar conG3H, LOLA, LP350, RLA
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Número de Upc del fabricante770075306948
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Ángulo de acoplamiento30 °
- Número de puertos2
- Tipo de selloInterferencia de rosca/Ángulo acoplado
- GiroNo
- Ángulo de rosca60°
- Rosca estándarNPT
- Tipo de roscaMP
- UPC_NO770075306948
Descripción general
- Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.