Motion
16GLX-16FJX

GATES RUBBER CO
16GLX-16FJX

Extremo de manguera giratorio JIC 37° hembra 7107-00325 - DI de manguera de 1 pulg.
Artículo MI #08706898
No. Fabricante 16GLX-16FJX
Precio61.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16GLX-16FJX

Extremo de manguera giratorio JIC 37° hembra 7107-00325 - DI de manguera de 1 pulg.
Artículo MI #08706898
No. Fabricante 16GLX-16FJX
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
Precio61.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud
    1.375 pies
  • Longitud total
    4.17 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-12
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075307280
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075307280

Descripción general

Descripción del fabricante
G44170-1616 16GLX-16FJX
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;