Motion
20GLX-20FJX

GATES RUBBER CO
20GLX-20FJX

7107-00335 Extremo de manguera giratorio JIC 37° hembra - 1-1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #08706899
No. Fabricante 20GLX-20FJX
Precio135.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20GLX-20FJX

7107-00335 Extremo de manguera giratorio JIC 37° hembra - 1-1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #08706899
No. Fabricante 20GLX-20FJX
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
Precio135.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.252 pulg.
  • Longitud
    1.75 pies
  • Longitud total
    4.58 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/8-12
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075307297
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075307297

Descripción general

Descripción del fabricante
G44170-2020 20GLX-20FJX
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;