Motion
6GLX-4FPX XBULK

GATES RUBBER CO
6GLX-4FPX XBULK

7107-0035 Extremo de manguera giratorio de tubo hembra - 3/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #08706901
No. Fabricante 6GLX-4FPX XBULK
Precio30.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6GLX-4FPX XBULK

7107-0035 Extremo de manguera giratorio de tubo hembra - 3/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #08706901
No. Fabricante 6GLX-4FPX XBULK
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
Precio30.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.374 pulg.
  • Longitud
    0.625 pies
  • Longitud total
    2.40 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1/4-18
  • Peso
    0.161 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FPX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubería - Giratoria NPSM
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075349129
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075349129

Descripción general

Descripción del fabricante
G44111-0406X 6GLX-4FPX XBULK
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;