Motion
12GLX-12FSX

GATES RUBBER CO
12GLX-12FSX

7107-00515 Extremo de manguera giratorio SAE 45° hembra - 3/4 in ID de manguera
Artículo MI #08706923
No. Fabricante 12GLX-12FSX
Precio43.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GLX-12FSX

7107-00515 Extremo de manguera giratorio SAE 45° hembra - 3/4 in ID de manguera
Artículo MI #08706923
No. Fabricante 12GLX-12FSX
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
Precio43.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.752 pulg.
  • Longitud
    1.0625 pies
  • Longitud total
    3.68 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-14
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FSX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075382614
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075382614

Descripción general

Descripción del fabricante
G44200-1212 12GLX-12FSX
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;