Motion
3X100 AG PVC SOLUTN 35SD CLR

GATES RUBBER CO
3X100 AG PVC SOLUTN 35SD CLR

3X100 AG PVC SOLUTN 35SD CLR
Artículo MI #08706997
No. Fabricante 3X100 AG PVC SOLUTN 35SD CLR
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X100 AG PVC SOLUTN 35SD CLR

3X100 AG PVC SOLUTN 35SD CLR
Artículo MI #08706997
No. Fabricante 3X100 AG PVC SOLUTN 35SD CLR
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
Precio30.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.54 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transporte de agua y soluciones químicas ligeras donde una manguera de PVC transparente con una hélice blanca es deseable para aplicaciones de servicio pesado.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice termoplástica rígida
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    770075358800
  • Presión de trabajo
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLUCIÓN DE PVC MAESTRO DE 3X100FT AG 35SD CLR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"