Motion
1-1/4X100 AG PVC SOL 50SD CLR

Gates
1-1/4X100 AG PVC SOL 50SD CLR

1-1/4X100 AG PVC SOL 50SD CLR
Artículo MI #08707001
No. Fabricante 1-1/4X100 AG PVC SOL 50SD CLR
Precio10.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/4X100 AG PVC SOL 50SD CLR

1-1/4X100 AG PVC SOL 50SD CLR
Artículo MI #08707001
No. Fabricante 1-1/4X100 AG PVC SOL 50SD CLR
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
Precio10.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.61 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transporte de agua y soluciones químicas ligeras donde una manguera de PVC transparente con una hélice blanca es deseable para aplicaciones de servicio pesado.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice termoplástica rígida
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    770075358848
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLUCIÓN DE PVC MAESTRA DE 1 1/4X100FT AG 50SD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo