Motion
1-1/2X100 AG PVC XTREME 100SD

Gates
1-1/2X100 AG PVC XTREME 100SD

1-1/2X100 AG PVC XTREME 100SD
Artículo MI #08707003
No. Fabricante 1-1/2X100 AG PVC XTREME 100SD
Precio18.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X100 AG PVC XTREME 100SD

1-1/2X100 AG PVC XTREME 100SD
Artículo MI #08707003
No. Fabricante 1-1/2X100 AG PVC XTREME 100SD
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
Precio18.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.97 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aspiración y descarga de líquidos de uso intensivo en las industrias de construcción, alquiler y agricultura.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado, hélice termoplástica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075699088
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2X100FT AG MAESTRO PVC XTREME 100SD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo