Motion
5X100 AGUA PVC 70SD

Gates
5X100 WATER PVC 70SD

5X100 AGUA PVC 70SD
Artículo MI #08707010
No. Fabricante 5X100 WATER PVC 70SD
Precio82.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5X100 WATER PVC 70SD

5X100 AGUA PVC 70SD
Artículo MI #08707010
No. Fabricante 5X100 WATER PVC 70SD
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
Precio82.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.04 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G1
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de succión y descarga de PVC de alta resistencia diseñada para aplicaciones que requieren vacío combinado y mayores presiones de trabajo. Excelente para usar como manguera de succión de pescado y para bombeo de alquiler/construcción.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -13 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado, hélice termoplástica
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G1
  • UPC_NO
    770075715801
  • Presión de trabajo
    4.8

Descripción general

Descripción del fabricante
5X100FT MAESTRO DE AGUA PVC 70SD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo