Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pies
- Radio de curvatura mínimo10.2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro7.17 pulg.
Detalles
- Color de la cubiertaBorrar
- Material de la cubiertaPVC - Tipo G1
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Manguera de succión y descarga de PVC de alta resistencia diseñada para aplicaciones que requieren vacío combinado y mayores presiones de trabajo. Excelente para usar como manguera de succión de pescado y para bombeo de alquiler/construcción.
- Código de armonización3917.39.0020
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima140 °F
- Temperatura mínima-13 °F
- Material de refuerzoTejido sintético trenzado, hélice termoplástica
- Color del tuboBorrar
- Material del tuboPVC - Tipo G1
- UPC_NO770075715818
- Presión de trabajo4.8
Descripción general
Descripción del fabricante
6X20FT MAESTRO DE AGUA PVC 70SD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.