Motion
5/16X100 ALIMENTO PVC 50 7/16 OD

Gates
5/16X100 FOOD PVC 50 7/16 OD

5/16X100 ALIMENTO PVC 50 7/16 OD
Artículo MI #08707019
No. Fabricante 5/16X100 FOOD PVC 50 7/16 OD
Precio1.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/16X100 FOOD PVC 50 7/16 OD

5/16X100 ALIMENTO PVC 50 7/16 OD
Artículo MI #08707019
No. Fabricante 5/16X100 FOOD PVC 50 7/16 OD
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
Precio1.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.44 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Esta manguera tiene buena resistencia al aceite, excelente resistencia a ácidos, álcalis y muchos solventes excepto ésteres, cetonas e hidrocarburos aromáticos. Formulado para cumplir los criterios aplicables de la FDA.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °F
  • Material de refuerzo
    Ninguna
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    770075697282
  • Presión de trabajo
    3.4

Descripción general

Descripción del fabricante
5/16X100FT ALIMENTOS MAESTROS PVC 50 7/16 UNA VEZ AL DÍA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo