Motion
1-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D ROJO

Gates
1-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED

1-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D ROJO
Artículo MI #08707035
No. Fabricante 1-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED
Precio6.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED

1-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D ROJO
Artículo MI #08707035
No. Fabricante 1-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED
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
Precio6.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.71 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Para aplicaciones de descarga de servicio medio en minería, construcción, industria, agricultura y servicio marino. Aplicación limitada de aceite y productos químicos.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético en espiral, hilo de sintetización longitudinal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    770075696995
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE AGUA DE 1 1/2X300' MÁS PVC LAY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo