Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo21.0 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro5.65 pulg.
Detalles
- Color de la cubiertaBorrar
- Material de la cubiertaPVC - Tipo G
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transporte de agua y soluciones químicas ligeras donde una manguera de PVC transparente con una hélice blanca es deseable para aplicaciones de servicio pesado.
- Código de armonización3917.39.0020
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima130 °F
- Temperatura mínima-10 °F
- Material de refuerzoHélice termoplástica rígida
- Color del tuboBorrar
- Material del tuboPVC - Tipo G
- UPC_NO072053309423
- Presión de trabajo45 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.