Motion
5/8X300 ALIMENTOS PVC CLR TUBNG 200

Gates
5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200

5/8X300 ALIMENTOS PVC CLR TUBNG 200
Artículo MI #08707046
No. Fabricante 5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200
Precio4.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200

5/8X300 ALIMENTOS PVC CLR TUBNG 200
Artículo MI #08707046
No. Fabricante 5/8X300 FOOD PVC CLR TUBNG 200
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
Precio4.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.88 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de líquido comprimido y aire en aplicaciones de alimentos y bebidas. Aprobado para su uso en plantas de carne y aves de corral del USDA. Fórmula no tóxica aprobada por la FDA para el procesamiento de alimentos. También apto para transferencia de agua potable.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    072053641967
  • Presión de trabajo
    13.8

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TRANSPARENTE DE PVC MAESTRO DE 5/8X300FT ALIMENTOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo