Motion
3/4X300 ALIMENTOS PVC CLR TUBNG 150

Gates
3/4X300 FOOD PVC CLR TUBNG 150

3/4X300 ALIMENTOS PVC CLR TUBNG 150
Artículo MI #08707047
No. Fabricante 3/4X300 FOOD PVC CLR TUBNG 150
Precio5.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4X300 FOOD PVC CLR TUBNG 150

3/4X300 ALIMENTOS PVC CLR TUBNG 150
Artículo MI #08707047
No. Fabricante 3/4X300 FOOD PVC CLR TUBNG 150
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
Precio5.10 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.03 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de líquido comprimido y aire en aplicaciones de alimentos y bebidas. Aprobado para su uso en plantas de carne y aves de corral del USDA. Fórmula no tóxica aprobada por la FDA para el procesamiento de alimentos. También apto para transferencia de agua potable.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    072053641998
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TRANSPARENTE DE PVC MAESTRO DE 3/4X300FT ALIMENTOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo