Motion
5X100 PVC A GRANEL 30SD AR

Gates
5X100 BULK PVC 30SD AR

5X100 PVC A GRANEL 30SD AR
Artículo MI #08707051
No. Fabricante 5X100 BULK PVC 30SD AR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5X100 BULK PVC 30SD AR

5X100 PVC A GRANEL 30SD AR
Artículo MI #08707051
No. Fabricante 5X100 BULK PVC 30SD AR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    5.77 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde la resistencia a la abrasión del tubo es el requisito principal y se necesita una manguera conductora estática. También se puede utilizar para servicios de vacío o conductos.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice termoplástica rígida
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    SBR
  • UPC_NO
    072053310511
  • Presión de trabajo
    2.1

Descripción general

Descripción del fabricante
5X100FT UNIDAD PRINCIPAL A GRANEL PVC 30SD AR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo