Motion
1-1/2X100 PVC COMBUSTIBLE VAP REC 5SD

Gates
1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD

1-1/2X100 PVC COMBUSTIBLE VAP REC 5SD
Artículo MI #08707052
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD
Precio27.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD

1-1/2X100 PVC COMBUSTIBLE VAP REC 5SD
Artículo MI #08707052
No. Fabricante 1-1/2X100 FUEL PVC VAP REC 5SD
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
Precio27.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.88 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Borrar
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Recuperación de vapor para uso con Fuel Master de Gates y Fuel Master de PVC. También se puede utilizar para la manipulación de conductos, polvo y materiales abrasivos ligeros.
  • Código de armonización
    3917.39.0010
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice termoplástica rígida, filamento estático
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    Poliuretano - Tipo U
  • UPC_NO
    072053641677
  • Presión de trabajo
    .3

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2X100FT VAPOR DE PVC MAESTRO DE COMBUSTIBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo