Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.1250 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante012382560225
- UPC_NO12382560225
- Dureza de la ruedaS
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general