Motion
56129

Weiler
56129

Rueda de corte - Tipo 1, 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1/16 pulg. de grosor de rueda, grano 36 , grado T, 30000 rpm
Artículo MI #08707706
No. Fabricante 56129
Precio1.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
56129

Rueda de corte - Tipo 1, 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1/16 pulg. de grosor de rueda, grano 36 , grado T, 30000 rpm
Artículo MI #08707706
No. Fabricante 56129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Mandril
  • Grado
    T
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382561291
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Herramienta de corte
  • UPC_NO
    12382561291
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
56129 CW-2 X 1/16 X 3/8 A36T TIPO 1
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

You May Also Like