Motion
56130

Weiler
56130

Rueda de corte - Tipo 1, 2.0000 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor de rueda, 36 Grit, Grado S, 30000 rpm
Artículo MI #08707707
No. Fabricante 56130
Precio1.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
56130

Rueda de corte - Tipo 1, 2.0000 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor de rueda, 36 Grit, Grado S, 30000 rpm
Artículo MI #08707707
No. Fabricante 56130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Mandril
  • Grado
    S
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382561307
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Herramienta de corte
  • UPC_NO
    12382561307
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
56130 CW-2 X 1/8 X 3/8 A36S TIPO 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo