Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/4 pulg.
- Tamaño del eje1/4 pulg.
- Diámetro total4.0000 pulg.
- Altura total0.0350 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Grosor general0.0350 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Rueda Diámetro4.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Para usar conMandril
- GradoT
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382561659
- RPM Máx.19000 rpm
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosRueda de corte
- Compensación de herramientasHerramienta de corte
- UPC_NO12382561659
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general