Motion
56166

Weiler
56166

Rueda de corte - Tipo 1, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1/16 pulg. de grosor de rueda, grano 36 , grado T, 19000 rpm
Artículo MI #08707709
No. Fabricante 56166
Precio2.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
56166

Rueda de corte - Tipo 1, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1/16 pulg. de grosor de rueda, grano 36 , grado T, 19000 rpm
Artículo MI #08707709
No. Fabricante 56166
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
Precio2.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    4.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Mandril
  • Grado
    T
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382561666
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Herramienta de corte
  • UPC_NO
    12382561666
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
56166 CW-4 X 1/16 X 1/4 A36T TIPO 1

También puede gustarle