Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.1250 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Número de grano36
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
- Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general