Motion
57066

Weiler
57066

Rueda de corte TIGER AO Tipo 1 de 3" x 1/16", A36T, 1/4" A.H.
Artículo MI #08707720
No. Fabricante 57066
Precio2.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
57066

Rueda de corte TIGER AO Tipo 1 de 3" x 1/16", A36T, 1/4" A.H.
Artículo MI #08707720
No. Fabricante 57066
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
Precio2.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    36
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
57066 CW-3 X 1/16 X 1/4 A36T TIPO 1
  • El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
  • Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general

También puede gustarle