Motion
57074

Weiler
57074

Rueda de rectificado TIGER AO Tipo 27 , 4" x 1/4", A24T, 3/8" A.H.
Artículo MI #08707727
No. Fabricante 57074
Precio3.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
57074

Rueda de rectificado TIGER AO Tipo 27 , 4" x 1/4", A24T, 3/8" A.H.
Artículo MI #08707727
No. Fabricante 57074
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
Precio3.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382570743
  • UPC_NO
    12382570743
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
57074 CW-4 X 1/4 X 3/8 A24T TIPO 27
  • El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
  • Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • Diseñado con fibra de vidrio recortada desde el borde para proporcionar un afilado agresivo instantáneo desde el primer momento
  • El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general

También puede gustarle