Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Altura total0.0350 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoT
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382580148
- MaterialAlúmina de circonio
- Cantidad del paquete25 por paquete
- UPC_NO12382580148
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- El grano de alúmina de circonio autoafilable mantiene un alto rendimiento de corte durante toda la vida útil de la rueda
- Larga vida útil de la rueda en aplicaciones de trabajo pesado
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero, acero estructural y hierro