Motion
58342

Weiler
58342

Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 1 de 3" x 1/16", CER36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #08707736
No. Fabricante 58342
Precio4.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
58342

Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 1 de 3" x 1/16", CER36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #08707736
No. Fabricante 58342
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
Precio4.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Altura total
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382583422
  • Material
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    100 por paquete
  • UPC_NO
    12382583422
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
58342 CW-3 X 1/16 X 3/8 CER36T TIPO 1
  • Los granos cerámicos de corte en frío se cortan a temperaturas más bajas y con menos fricción, lo que reduce la decoloración por calor de la pieza de trabajo
  • Se requiere menos presión para lograr una tasa de evacuación del material constante durante toda la vida útil de la rueda, lo que reduce la fatiga del operador
  • Las ruedas sin contaminantes ofrecen una solución sin preocupaciones para aplicaciones de acero inoxidable
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
  • Ideal para usar en acero, acero inoxidable, acero para herramientas, inconel, aleación con alto contenido de níquel, titanio, acero blindado

También puede gustarle