Motion
58348

Weiler
58348

Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 1 de 4" x 1/16", CER36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #08707738
No. Fabricante 58348
Precio5.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
58348

Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 1 de 4" x 1/16", CER36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #08707738
No. Fabricante 58348
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
Precio5.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Altura total
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382583484
  • Material
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    25 por paquete
  • UPC_NO
    12382583484
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
58348 CW-4 X 1/16 X 3/8 CER36T TIPO 1
  • La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
  • La vida útil de las ruedas, líder en el sector, reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Ideal para usar en acero, acero inoxidable, acero para herramientas, inconel, aleación con alto contenido de níquel, titanio, acero blindado

También puede gustarle