Motion
F31-14MGT-40-SK

Gates
F31-14MGT-40-SK

Cinturón dentado PowerGrip® GT®2 - 40 mm de ancho, 31 dientes
Artículo MI #08708493
No. Fabricante F31-14MGT-40-SK
Precio304.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
F31-14MGT-40-SK

Cinturón dentado PowerGrip® GT®2 - 40 mm de ancho, 31 dientes
Artículo MI #08708493
No. Fabricante F31-14MGT-40-SK
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
Precio304.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Peso
    5.6 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    072053824032
  • Número de Dientes  
    31
  • UPC_NO
    072053824032

Descripción general

Descripción del fabricante
F31-14MGT-40-SK, POWERGRIP GT2
  • Piñones resistentes y duraderos diseñados para su uso con las correas PowerGrip®GT®2 .
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático.
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo