Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa55 mm
- Peso7.6 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante072053824186
- Número de Dientes33
- UPC_NO072053824186
Descripción general
- Piñones resistentes y duraderos diseñados para su uso con las correas PowerGrip®GT®2 .
- La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
- El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
- Fabricado con precisión y equilibrado estático.
- Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.