Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa0.1600 pulg.
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Longitud total36.0000 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Paso12.7 mm / 0.5 pulg.
- Longitud del paso914 mm / 36 pulg.
- Ancho estándarSÍ
- Altura del diente0.0900 pulg.
- Ancho38 mm / 1.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correaH
- Tipo de correaH - Alta resistencia
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorAzul
- Material del cableFibra de vidrio
- DescripciónLas correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
- Tipo de extremoSin fin
- Número de catálogo del fabricante77580022
- Número de Upc del fabricante770075473671
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Temperatura máxima+176°F / +80 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de Dientes72
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +176 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño trapezoidal
- Perfil de dienteTrapezoidal
- UPC_NO770075473671
Descripción general
- El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión ofrece sistemas de funcionamiento limpio sin acumulación de residuos
- Las correas y manguitos Synchro-Power para transmisión de potencia se fabrican como correas síncronas verdaderamente interminables sin juntas
- Longitudes de paso disponibles hasta 2250 mm
- Las correas de extremo abierto Synchro-Power para transmisiones lineales (rollos) se fabrican como correas extruidas de extremo abierto
- Longitudes de rollo disponibles de hasta 100 m
- Las modificaciones incluyen perfiles moldeados, cuerdas de tracción, laminación con varios soportes y construcciones FDA y USDA
- Rigidez excepcional, reducción de la flexión de los dientes y estabilidad excepcional en todo el sistema sin necesidad de lubricación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.