Motion
510H075U

Gates
510H075U

Sincronización-Potencia-Mangas - Cinturón síncrono y de sincronización - H - Alta resistencia, paso de 0.5 pulg./ 12.7 mm, paso de 51 pulg./ 1295 mm, ancho de 0.7500 pulg., dientes de 102 , material de poliuretano
Artículo MI #08708540
No. Fabricante 510H075U
Price$145.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
510H075U

Sincronización-Potencia-Mangas - Cinturón síncrono y de sincronización - H - Alta resistencia, paso de 0.5 pulg./ 12.7 mm, paso de 51 pulg./ 1295 mm, ancho de 0.7500 pulg., dientes de 102 , material de poliuretano
Artículo MI #08708540
No. Fabricante 510H075U
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
Price$145.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.1600 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    51.0000 pulg.
  • Overall Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    12.7 mm / 0.5 pulg.
  • Longitud del paso
    1295 mm / 51 pulg.
  • Ancho estándar
  • Altura del diente
    0.0900 pulg.
  • Ancho
    19 mm / 0.75 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H - Alta resistencia
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Azul
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Número de catálogo del fabricante
    77580045
  • Número de Upc del fabricante
    770075473909
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura máxima
    +176°F / +80 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Number Of Teeth  
    102
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • UPC_NO
    770075473909

Descripción general

Descripción del fabricante
510H075U, POLIURETANO DE POTENCIA SINCRONIZADA
  • El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión ofrece sistemas de funcionamiento limpio sin acumulación de residuos
  • Las correas y manguitos Synchro-Power para transmisión de potencia se fabrican como correas síncronas verdaderamente interminables sin juntas
  • Longitudes de paso disponibles hasta 2250 mm
  • Las correas de extremo abierto Synchro-Power para transmisiones lineales (rollos) se fabrican como correas extruidas de extremo abierto
  • Longitudes de rollo disponibles de hasta 100 m
  • Las modificaciones incluyen perfiles moldeados, cuerdas de tracción, laminación con varios soportes y construcciones FDA y USDA
  • Rigidez excepcional, reducción de la flexión de los dientes y estabilidad excepcional en todo el sistema sin necesidad de lubricación.