Motion
T10-1100-16

GATES RUBBER CO
T10-1100-16

Sincronización-Potencia de las mangas Correa síncrona y de sincronización - T10, paso de 0.394 pulg./ 10 mm, paso de 43.307 pulg./ 1100 mm de longitud, 16 mm de ancho, 110 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #08708803
No. Fabricante T10-1100-16
Price$102.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
T10-1100-16

Sincronización-Potencia de las mangas Correa síncrona y de sincronización - T10, paso de 0.394 pulg./ 10 mm, paso de 43.307 pulg./ 1100 mm de longitud, 16 mm de ancho, 110 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #08708803
No. Fabricante T10-1100-16
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
Price$102.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    16 mm
  • Longitud total
    1100 mm
  • Overall Ancho  
    16 mm
  • Paso
    10 mm / 0.394 pulg.
  • Longitud del paso
    1100 mm / 43.307 pulg.
  • Ancho estándar
  • Ancho
    16 mm / 0.63 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Azul
  • Material del cable
    Acero
  • Descripción
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Número de catálogo del fabricante
    77622196
  • Número de Upc del fabricante
    072053916256
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura máxima
    +176°F / +80 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Number Of Teeth  
    110
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño en T
  • UPC_NO
    072053916256

Descripción general

Descripción del fabricante
T10-1100-16, POLIURETANO DE POTENCIA SINCRONIZADA
  • El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión ofrece sistemas de funcionamiento limpio sin acumulación de residuos
  • Las correas y manguitos Synchro-Power para transmisión de potencia se fabrican como correas síncronas verdaderamente interminables sin juntas
  • Longitudes de paso disponibles hasta 2250 mm
  • Las correas de extremo abierto Synchro-Power para transmisiones lineales (rollos) se fabrican como correas extruidas de extremo abierto
  • Longitudes de rollo disponibles de hasta 100 m
  • Las modificaciones incluyen perfiles moldeados, cuerdas de tracción, laminación con varios soportes y construcciones FDA y USDA
  • Rigidez excepcional, reducción de la flexión de los dientes y estabilidad excepcional en todo el sistema sin necesidad de lubricación.