Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- Longitud total225 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso5 mm / 0.197 pulg.
- Longitud del paso225 mm / 8.858 pulg.
- Ancho estándarSÍ
- Ancho100 mm / 3.937 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correaAT5
- Tipo de correaEN
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorAzul
- Material del cableAcero
- DescripciónLas correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
- Tipo de extremoSin fin
- Número de catálogo del fabricante77623264
- Número de Upc del fabricante072053922905
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Temperatura máxima+176°F / +80 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de Dientes45
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño AT
- UPC_NO072053922905
Descripción general
Descripción del fabricante
AT5-225-100, POLIURETANO DE POTENCIA SINCRONIZADA
- El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión ofrece sistemas de funcionamiento limpio sin acumulación de residuos
- Las correas y manguitos Synchro-Power para transmisión de potencia se fabrican como correas síncronas verdaderamente interminables sin juntas
- Longitudes de paso disponibles hasta 2250 mm
- Las correas de extremo abierto Synchro-Power para transmisiones lineales (rollos) se fabrican como correas extruidas de extremo abierto
- Longitudes de rollo disponibles de hasta 100 m
- Las modificaciones incluyen perfiles moldeados, cuerdas de tracción, laminación con varios soportes y construcciones FDA y USDA
- Rigidez excepcional, reducción de la flexión de los dientes y estabilidad excepcional en todo el sistema sin necesidad de lubricación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.