Motion
2VP56 1.3/8

GATES RUBBER CO
2VP56 1.3/8

78104732 Bandeja de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 3L/4L/5L , calibre 1.3750 in, diámetro exterior 5.3500 in, acabado, material de acero
Artículo MI #08709309
No. Fabricante 2VP56 1.3/8
Precio338.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2VP56 1.3/8

78104732 Bandeja de paso variable - Serie VP, ranura 2 , tamaño de sección de banda 3L/4L/5L , calibre 1.3750 in, diámetro exterior 5.3500 in, acabado, material de acero
Artículo MI #08709309
No. Fabricante 2VP56 1.3/8
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
Su precio$338.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.70 pulg. (3L), 5.00 pulg. (4L), 5.30 pulg. (5L)
  • Diámetro de paso mínimo
    3.90 pulg. (3L), 4.00 pulg. (4L), 4.30 pulg. (5L)
  • Diámetro exterior
    5.3500 pulg.
  • Peso
    7.95 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    "7810-4732"
  • Número de Upc del fabricante
    "770075448013"
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    770075448013

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP56 1.3/8, HOJAS LIGERAS -
  • Diseñado para variaciones de velocidad de accionamiento mecánico que son eficientes, fáciles de instalar y fáciles de ajustar para sus aplicaciones de servicio ligero
  • Las ranuras de las poleas están maquinadas con precisión para garantizar un ajuste exacto
  • Disponible en diseños de una o dos ranuras
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno