Motion
QT 3/4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, 0.7500 pulg. de calibre
Artículo MI #08709321
No. Fabricante QT 3/4
Precio21.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, 0.7500 pulg. de calibre
Artículo MI #08709321
No. Fabricante QT 3/4
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
Precio21.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Tamaño del chavetero
    0.20 x 0.08 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78170007
  • Número de Upc del fabricante
    770075429715
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    770075429715

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLOS TIPO QT 0,3/4, QT
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Adecuado para su uso con poleas de buje cónicas FHP y piñones PowerGrip HTD en aplicaciones de transmisión de potencia que requieren rotación síncrona
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares
  • Los tamaños de calibre de serie ingleses superiores a 1 1/4" están provistos de llaves especiales para ajustarse a los asientos de llave de profundidad estándar Los tamaños de calibre de serie métricos superiores a 30mm están provistos de llaves especiales para ajustarse a los asientos de llave de profundidad estándar