Motion
N 5.1/8
Casquillo de desconexión rápida -
Artículo MI #08709596
No. Fabricante N 5.1/8
Precio2,830.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida -
Artículo MI #08709596
No. Fabricante N 5.1/8
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
Precio2,830.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    N
  • Brida exterior Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1.26 x 0.625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78395502
  • Número de Upc del fabricante
    072053093414
  • UPC_NO
    072053093414

Descripción general

Descripción del fabricante
N 5.1/8, CASQUILLOS QD - TAMAÑOS EN INGLÉS
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"