Motion
SDS 28MM
Casquillo de desconexión rápida -
Artículo MI #08709608
No. Fabricante SDS 28MM
Precio110.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida -
Artículo MI #08709608
No. Fabricante SDS 28MM
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
Precio110.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78402101
  • Número de Upc del fabricante
    072053093636
  • UPC_NO
    072053093636

Descripción general

Descripción del fabricante
SDS 28MM, CASQUILLOS QD - TAMAÑOS MÉTRICOS
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
  • NOTA: Los tornillos/roscas métricos están disponibles en base a MTO. Pueden requerirse plazos de entrega mínimos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"